- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- チェキ フィルム instax miniのおすすめ人気ランキング
チェキ フィルム instax miniのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新88件の「チェキ フィルム instax mini」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェキフイルム」、「チェキ インスタックスミニ」、「チェキプリンター」などの商品も取り扱っております。
ISO感度設定
800
フィルム寸法(mm)
86×72
画面寸法(mm)
62×62
撮ったらその場ですぐ写真ができる!世界で1枚だけの写真。イベント時に大活躍!!
レンズを回して電源ON!さらに回すだけでクローズアップモード(30~50cmの接写に最適なモード)に!
接写時もファインダーと写真のズレが出ない様パララックス補正を実現。
セルフィーミラーで写る範囲を確認しながら、カンタンに撮影できます。
クローズアップモードでもフラッシュを自動調整!強すぎない光で白飛びを抑え、セルフィーもさらにきれいに撮れる!
周りの明るさにあわせて、シャッタースピードやフラッシュ光量を自動で調整。
特別な操作なしでキレイな写真を撮ることができます。
仕様
フィルム送り出し:電動式、フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。)
その他
フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき
寸法(mm)
104×66.6×122
質量(g)
306(電池、ストラップ、フィルム別)
電源
単3形アルカリ電池(LR6)2本/撮影可能パック数:約10パック(メーカー試験条件による)
レンズ
2群2枚構成 f=60mm 1:12.7
シャッター
プログラム式電子シャッター 1/2~1/250秒 低輝度スローシンクロ
ファインダー
実像式ファインダー 0.37倍/ターゲットマーク付き クローズアップモード用視差補正機能付き
撮影範囲
0.3m~∞(0.3m~0.5mではクローズアップモードを使用)
フラッシュ
常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7秒以下(新品電池使用時)/ フラッシュ撮影距離:0.3~2.2m
オートパワーオフ
5分間
露光調節
自動調節 Lv5.0 ~ 14.5(ISO800)
撮像画面サイズ
62mm×46mm
使用フィルム
富士フイルム インスタントフィルム INSTAX mini
RoHS指令(10物質対応)
対応
撮影に特化した超小型チェキカメラ。
プリント機能を切り離すことで手のひらサイズのコンパクト性を実現、撮影シーン・体験の幅広げた新しいコンセプトのカメラです。
スマホプリンター「INSTAX Link」シリーズやハイブリッドインスタントカメラ「INSTAX mini Evo(TM)」、「INSTAX mini LiPlay(TM)」とBluetoothで接続すれば簡単にチェキプリントが可能です。
チェキプリントするには何れかの機器が必要です。
撮影した画像はアプリやmicroSDカードを介して共有可能。但し一部のモードで撮影した写真は上記いずれかの機器が必要です。
カメラ本体に液晶画面は付いていませんが、専用アプリをダウンロードすればスマホで画面を確認しながら撮影できます。シャッター音はお好きな音声を録音して設定可能。撮影がより一層楽しくなります!
質量(g)
約41(記録メディア、ストラップ含まず)
電源
リチウムイオン電池(内蔵型)
充電時間
約2~3時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42.3×43×44.4
ズーム
固定
フラッシュ
Auto Flash/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲約60cm~1.5m
焦点距離(mm)
f=16.25(35mm film換算)
撮影枚数
アプリ未接続時撮影上限:50枚
記録枚数
内蔵メモリー約50枚 microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚
対応フォーマット
撮影:INSTAX mini/INSTAX SQUARE/INSTAX WIDE
撮影距離(cm)
19.4~∞
絞り
F2.2
セルフタイマー
約10秒/約2秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録メディア
内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)
記録画素数
2560×1920ピクセル
オートフォーカス
なし(単焦点)
外部インタフェース
USB Type C(充電専用)
写ルンです シンプルエース 27枚撮り。気軽に使えるスタンダードタイプ。被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。
レンズ
f=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚
機能
(フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ
使用電池
単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵
ファインダー
逆ガリレオ式プラスチックファインダー
撮影枚数
27
撮影距離(m)
1~無限遠
シャッタースピード
1/140秒
使用フィルム
ISO400 135フィルム
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。
寸法(mm)
82.5×122.9×36.7
質量(g)
255
フラッシュ
オートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m
充電時間(時間)
約2~3
液晶モニター
2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット
撮影距離(cm)
10~∞
セルフタイマー
約2秒/約10秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録メディア
内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)
印刷枚数
約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
スマホの画像をその場でかんたんにプリントできるだけでなく、専用アプリを使用することで、立体的なARエフェクトで自由に空間を彩り撮影できる「instax AiR Studio(TM)」を搭載。フォトブースの感覚で連続撮影からコラージュプリントを作れる「Click to Collage」など”遊べる”機能が充実!
付属品
専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30cm)
寸法(mm)
90.0×37.3×125.0(突起部除く)
質量(g)
210
消費電力(W)
約3
電源
リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可)
枚数
プリント(目安):約100枚(フル充電から)
記録方式
有機ELによる3色露光方式
インターフェース
Bluetooth Ver.5.1
動作環境
温度:+5℃~+40℃ 湿度:20%~80%(結露しないこと)
充電時間(分)
約90~120
フォーマット形式
プリント可能画像フォーマット:JPEG、PNG、HEIF、DNG
RoHS指令(10物質対応)
対応
書込速度
画像書き込み時間:画像データ受信完了後、書き込みからフィルム排出まで約15秒
写真好きの若年層に人気の高いスクエアフォーマットのインスタントカメラ。撮りたいときに感覚的に操作できるというシンプルな機能はそのままに、高級感あるデザインを追求した新モデル!
研ぎ澄まされたミニマリスティックでユニセックスなデザイン。ボディーに特別な塗装を施し、高級感のあるレザー調の質感を実現。
周りの明るさに応じて最適なシャッタースピードやフラッシュ光量に自動的に設定される自動露光調整機能を搭載。誰でも簡単にシーンに合わせた明るさで撮影できます。
レンズリングを2度回すだけのカンタン操作で、セルフィーモードに切替可能。セルフショットミラー付で写る範囲も確認できます。
仕様
フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。)
その他
フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき
寸法(mm)
134.2×120.2×60.5
色
ブラック
質量(g)
453(電池、ストラップ、フィルム別)
電源
リチウム電池(CR2) 2本
レンズ
2群2枚構成 f = 65.75mm 1:12.6
シャッター
プログラム式電子シャッター1/2~1/400秒 低輝度スローシンクロ
ファインダー
逆ガリレオ式ファインダー 0.4倍/ターゲットマーク付き
撮影範囲
0.3m~∞ (0.3m~0.5mではセルフィーモードを使用)
フラッシュ
常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7.5秒以下(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離:0.3~2.2m
オートパワーオフ
5分間
露光調節
自動調節 フィルム送り出しLv5.0~15.5(ISO 800)
使用フィルム
富士フイルム インスタントフィルム INSTAX SQUARE
RoHS指令(10物質対応)
対応
送り方式
電動式
画面寸法(mm)
写真:62×62
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99。アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。
仕様
フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します)
その他
三脚穴、マニュアルビネットスイッチ
質量(g)
340(バッテリー、ストラップ、フィルム別)
電源
バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103.5×117.5×60
レンズ
沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7
シャッター
プログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影)
ファインダー
実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き
撮影範囲
手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞
フラッシュ
自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7m
セルフタイマー
電子式 作動時間:約10秒
露光調節
自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV
液晶表示
撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ハイブリットインスタントカメラ チェキEvo。
10種類のレンズエフェクトと10種類のフィルムエフェクトで100通りの写真表現が楽しめます。
「プリント画像データ保存機能」を搭載した専用アプリにより、フレーム付きのプリント画像をスマホに転送可能に。スマホの中の画像もプリント可能です。
クラシカルなデザインでレンズダイヤル・フィルムダイヤル・プリントレバーなどアナログな操作感を楽しめます。
ブラックとブラウンの2色展開。
寸法(mm)
87×122.9×36
質量(g)
約285
電源
リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可)
インターフェース
準拠規格:Bluetooth Ver.4.2(BLE)
フラッシュ
オートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲 約50cm~1.5m
充電時間(時間)
約2~3
液晶モニター
3.0型TFTカラー液晶
撮影距離(cm)
10cm~∞
セルフタイマー
約2秒/約10秒
使用フィルム
富士フイルム インスタントフィルム INSTAX mini(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録メディア
内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード
焦点距離
f=28mm(35mmフィルム換算)
カードサイズのミニフォーマットフィルムの2倍の大きさとなる「ワイドフォーマットフィルム」に対応するアナログインスタントカメラ。カメラを構えてシャッターボタンを押すだけのシンプルな操作に加え、セルフタイマーを新たに搭載、グループショットを手軽に撮影できます。セルフタイマーはレバーを押すだけの簡単操作で4秒~10秒の4段階に設定可能。ストラップに付属するアタッチメントの使用で、本体の角度調整が簡単。セルフタイマーとの組み合わせで、三脚がない場合でもグループ写真がおもい通りに撮影可能です。遠景モードにすれば、3.0m~∞まで思い通りに撮影可能。付属の接写レンズを使えば、撮影領域40cm~50cmの被写体をピンボケ、ブレなく撮影可能です。
寸法(mm)
162×98×123
質量(g)
616(電池、ストラップ、フィルム、接写レンズ別)
電源
単3形アルカリ電池(LR6)1.5V 4本 撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による)
レンズ
沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=95mm 1:14
シャッター
プログラム式電子シャッター 1/64~1/200秒
ファインダー
実像式ファインダー 0.37倍/ターゲットマーク付き
撮影範囲
手動2点切り替え式(0.9m~3m/3m~∞)、標準モード(0.9m~3m)、遠景モード(3m~∞)
フラッシュ
低輝度自動発光オートフラッシュ(自動調光)、充電時間:7秒以下(新品電池使用時)、フラッシュ撮影距離0.9m~3m
露光調節
自動調節 連動範囲:LV10.5~15(ISO800)
RoHS指令(10物質対応)
対応
画面寸法(mm)
62×99
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ISO感度設定
ISO800
フィルム寸法(mm)
86×108
画面寸法(mm)
62×99
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
一般用フィルム
KODAK の35mmカラーネガフィルムは、どのような状況でもキレイな写真を撮影できます。
色
カラー
サイズ(mm)
135
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)
400
仕様
【画像書き込み時間】画像データ受信完了後/書き込みからフィルム排出まで約12秒
セット内容
Micro USBケーブル(BOD700-101、長さ30cm) 、スタンド(1個)、 ストラップ(1個)
消費電力(W)
約3
電源
リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可)
枚数
【フィルム枚数】10枚/パック、【プリント枚数】約100枚 (フル充電から)
本体質量(g)
349(フィルム別)
記録方式
有機ELによる3色露光方式
インターフェース
Bluetooth Ver.4.2(BLE)
本体外形寸法(mm)
139×127.5×33.7(突起部除く)
解像度
12.5 ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ)
動作環境
5~40℃/2%~80%(結露しないこと)
充電時間(分)
約80~120(気温/バッテリーの残量によって異なります)
フォーマット形式
JPEG、PNG、HEIF、DNG(プリント可能画像)
画素数
800×1260ドット
使用フィルム
富士フイルム インスタントフィルム instax WIDE(別売)
表示色・階調
RGB各色256階調
画面寸法(mm)
62×99
商品タイプ
プリンター
フィルムサイズが大きいからパーティーやイベントでの撮影に最適です!チェキプリントの2倍のサイズ!お洒落なモノクロームタイプ。
ISO感度設定
ISO800
フィルム寸法(mm)
86×108
画面寸法(mm)
62×99
1パック(10枚)
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
クラシックなカメラデザインで幅広いユーザー層に人気のある「instax mini 40(TM)」のデザイン・機能を進化させたアナログインスタントカメラ、”チェキ” instax mini 41。
黒とダークトーンのシルバーを基調にオレンジ色をアクセントにした、ファッション性の高いクラシックデザインを採用。ファッションアイテムとしても、気軽に持ち歩くことができます。
シーンに合わせて最適なシャッタースピードやフラッシュ光量を自動調整。晴れた屋外や光量の少ない屋内、接写やセルフィーなどでも被写体を簡単・きれいに撮影できます。
レンズを一段階回すだけで、接写やセルフィーに最適な「クローズアップモード」に簡単に切り替え可能。接写の際にファインダーから見える視野を、実際のプリントに写る範囲に合わせる機能(パララックス補正)を搭載。
仕様
フィルム送り出し:電動式、フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。)、フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき
質量(g)
345(電池、ストラップ、フィルム別)
電源
単3形アルカリ電池(LR6)2本/撮影可能パック数:約10パック(メーカー試験条件による)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104.5×67.5×122.5
レンズ
2群2枚構成 f=60mm 1:12.7
シャッター
プログラム式電子シャッター 1/2~1/250秒 低輝度スローシンクロ
ファインダー
実像式ファインダー0.37倍/ターゲットマーク付きクローズアップモード用視差補正機能付き
撮影範囲
0.3m~∞(0.3m~0.5mではクローズアップモードを使用)
フラッシュ
常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7秒以下(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離:0.3~2.2m
オートパワーオフ
5分間
露光調節
自動調節 Lv 5.0~14.5(ISO 800)
使用フィルム
富士フイルム インスタントカラーフィルム instax(TM) mini
RoHS指令(10物質対応)
対応
画面寸法(mm)
62×46
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
Wi-Fiで簡単プリント。スマホやカメラ、パソコンの写真をワイヤレスで取り込み可能。本体に簡易的なアクセスポイントを内蔵しており、Wi-Fi環境のない場所でもダイレクトにプリントできます。QRコードを読み取るだけでスマホとWi-Fiと簡単に接続できるダイレクト接続、iPhoneやiPadなら3ステップでWi-FiプリントできるAirPrintにも対応。さらにメモリーカードやUSBなど、さまざまな接続方法に対応しています。豊富な用紙ラインアップ。Lサイズやポストカード、カードサイズの写真用紙のほか、シール用紙にも印刷できます。インスタントカメラ風やフォトブース風などレイアウトもいろいろ楽しめて、1枚の用紙に複数の写真を組み合せてコラージュするなど、多彩なプリントに対応しています。大型液晶&新UIデザイン。画像が大きく見やすい3.5型高精細液晶モニター搭載。シンプルなアイコンとカテゴリー設定で操作性もアップしています。コンパクト&快適操作。別売の直付けバッテリーで、電源のない場所でもプリントが可能に。置き場所に困らない小型、かつ軽量なコンパクトボディーなので持ち運びにも便利です。操作も簡単なので、いつでもどこでも写真プリントが楽しめます。キレイ長持ち。人も風景も、繊細な色合いや質感まで細やかに、美しくなめらかに印刷できます。プリントの仕上げにオーバーコートを施すことで写真をカバーし、水や汚れ、色にじみや色あせから写真を守ります。大切な写真をキレイなまましっかり保存できる「アルバム保存100年※」を実現しています。※本保存性は暗所保存性を予測する方法(ISO18924)に準じて算出した予測値。BK、C、M、Y各色のパッチの画像濃度が1.0となるようにプリントしたサンプルを湿度50%・温度一定の高温の恒温槽に入れ画像濃度の経時変化と白地部分の黄変する濃度の経時変化を測定し、下記寿命判断基準で温度23℃・湿度50%の環境に放置したときの年数に換算したもの。<寿命判断基準>CP1200:単色/反射OD値(1.0)が、30%(各色単位で設定)低下した時点をリミットポイントとして判断。便利な機能&多彩なアレンジ。焼き増し印刷や、インクの貼り付きを防ぐ再印刷防止などの便利な機能を搭載。また、写真を好きな色合いにアレンジできるフィルターや、イメージ通りに色味を変更できる色調整、さまざまな補正機能、表面のコーティング方法を変えることで写真の風合いを変えられる機能などの搭載により、写真の表現の幅を広げることができます。
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約133.0×182.2×57.6
質量(g)
約850(インクカセット・ペーパーカセット・用紙を除く)
液晶モニター
カラーTFT液晶3.5型
無線通信方式
Wi-Fi IEEE802.11b/g
印刷方式
昇華型熱転写方式(オーバーコート付)
解像度
300×300dpi(印刷)
対応メディア
【印刷】SD/SDHC/SDXCカード※、miniSD/SDHCカード※、microSD/SDHC/SDXCカード※、USBメモリー(FAT/exFATのみ対応、Type-Cは本体に直接挿入可、Type-Aは別途アダプターが必要) ※別途アダプターが必要
対応OS
【Windows】Mopria対応(Windows 11/USB・Wi-Fi)、Windows 10 19H2以降/Wi-Fiのみ)、【Mac】AirPrint対応(mac OS X v10.10~)
インターフェース
USB Type-C(データ転送用)
印刷枚数
約70枚(Lサイズ時) ※条件により異なる(バッテリーフル充電時)
電源
コンパクトパワーアダプター CA-CP300 B、バッテリーパックNB-CP2LH(外付け・別売)対応
セット内容
コンパクトパワーアダプターCA-CP300B、ACケーブル、ペーパーカセット(ポストカード/Lサイズ兼用)、Lサイズアダプター、ペーパーカセット(カードサイズ用)、使用説明書、保証書
キヤノン用ZINKフォトペーパー。切ったり貼ったり、シール紙対応
用紙サイズ
5×7.6cm
デジタルカメラとは違うレトロな写りを手軽に楽しめるフィルムカメラ!
用途フラッシュも内蔵されており、室内でもお使いいただけます。
使用フィルム
135フィルム(付属しておりません)
レンズサイズ(mm)
31(1枚構成)
絞り
F10(固定絞り)
撮影距離(m)
1~∞
シャッター速度(秒)
1/120
使用電池
単四アルカリ乾電池1個(電池は付属されておりません)
材質(本体)
ABS樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
114×35×63
本体質量(g)
約100(フィルム、電池含まず)
セット内容
カメラ本体、ハンドストラップ
保証期間
ご購入日から3ヶ月
仕様
ファインダー視野率:0.7
有効画素数約2020万画素の高感度CMOS センサーを採用しているほか、光学12倍ズームレンズを搭載しており、映像エンジンDIGIC 4+との組み合わせにより高精細で美しい写真が撮影できます。カメラを初めて手に取るエントリーユーザーや写真を手軽に楽しみたいと考えるユーザーの多様なニーズに対応します。IXY 650の基本機能を踏襲し、記録媒体をSDカードからmicroSDカードに変更しました。【光学12倍ズームレンズを搭載した薄型ボディー】。質量約147g(バッテリー・メモリーカード含む)、奥行き約22.8mm の薄型ボディーに、広角25mmから望遠300mm相当(※35mmフィルム換算)までの幅広い撮影領域に対応する光学12倍ズームレンズを搭載。遠く離れた場所にいる人物や動物を大きく写す、広大な風景をダイナミックに切りとるなど、幅広いシーンを一台で撮影できます。プログレッシブファインズームを使えば、高精細なまま24倍までズームすることができます。【高いクオリティーの動画を表現できる、フルハイビジョン動画】。1920×1080ピクセルのフルハイビジョン動画に対応。被写体の魅力を引き出すクオリティーの高い高精細な映像を録画可能。映像エンジンDIGIC 4+の搭載により30pのフレームレートにも対応しました。【かんたん撮影】。撮影時の多彩なシーンを判別して、カメラが自動で設定を行うので、どんなシーンもかんたん、キレイに写せます。【光学式手ブレ補正】。カメラが自動でシーンを判断して、ブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写します。【多彩な撮影モード】。1度のシャッターで構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影できるクリエイティブショットを搭載。撮りたいシーンに合わせた表現も特殊なフィルター効果も楽しめる、豊富な撮影モードを搭載し、多彩な写真表現を簡単に楽しむことができます。【接続がスムーズ、楽しみ方も多彩なWi-Fi機能】。高画質な写真や動画を、家族や仲間と共有できるWi-Fi機能。NFC対応により、スマートフォンやタブレット端末とアイコンをかざすだけで簡単に接続することが可能。リモート撮影機能にも対応。多彩な機能で撮る楽しみがますます広がります。【その他の特長】。バッテリーを長持ちさせる「エコモード」や、ピント位置を大きく映す「ピント位置拡大表示」、正確なフレーミングに役立つ「グリッドライン表示」など、こだわりの写真を実現する撮影サポート機能を搭載。
付属品
リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11LH、バッテリーチャージャー CB-2LF、使用説明書
質量(g)
約130(本体のみ)
電源
専用リチウムイオン充電池(NB-11LH)[充電時間:約140分]
有効画素数
約2020万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約99.6×58.0×22.8
ズーム
[光学]約12倍、[デジタル]約4.0倍、[プログレッシブファイン]ラージ時:約24倍
撮像素子
1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型)
液晶モニター
3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100%
Wi-Fi
対応
NFC
対応
スマホの画像をスクエアフォーマットのチェキフィルムに出力できるスマホプリンターです。
本製品は、AR(拡張現実)エフェクトでチェキプリントを彩る機能や、メッセージ付きチェキプリントで離れた相手ともタイムリーにリアルな繋がりを楽しめる機能を搭載しています。
ARプリント:5種類のARエフェクトから自由に選んでQRコード付きのチェキプリントを作成。
スマホをかざすことでARが楽しめます。
AR表示画面は動画や画像でも保存できます。
INSTAXコネクト:スマホの画像にメッセージを重ね合わせてプリントできる機能。
メッセージ付きで送ったスマホの画像に相手からの返信メッセージもあわせてプリントすることで、その時の気持ちをチェキプリントで共有することができます。
色彩を豊かに表現できる”INSTAX-RichMode”と柔らかい風合いが楽しめる”INSTAX-NaturalMode”の2つのプリントモードを搭載。
また、コラージュやフレームを使ったアレンジも楽しめます。
1枚のプリントは約12秒とスピーディーなプリントが可能です。
セット内容
USBケーブ ル(Type-C、長さ30cm)
質量(g)
236(フィルム別)
シリーズ
チェキ
電源
リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可)
記録方式
有機ELによる3色露光方式
インターフェース
Bluetooth Ver.4.2(BLE)
印字可能枚数
約100枚(フル充電から)※ 使用条件によりプリント枚数は異なります。
解像度
露光:12.5ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ)
充電時間(分)
約80~120(気温、バッテリーの残量によって異なります。)
画面サイズ
62mm×62mm
サイズ(mm)
105×37.5×127.5(突起部除く)
画素数
露光:800×800ドット
使用フィルム
富士フイルム インスタントフィルム instax SQUARE(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応